Collos szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben SKF PHP 36H300TB
SLF Timing Pulley H…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 36H300TB
Rubix:375652
EAN:7316572603239

Termék leírás : Szinkronszíj tárcsák PHP 36H300TB [SKF]
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 430 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Fogak száma | 36 |
| Övszélesség | 3 '' |
| Kúpos persely | 2517 |
| Kivitelezés | 6f |
| Övszélesség (hüvelyk) | 3 '' |
| Súly | 4.43 kg |
| Teljes szélesség | 45 mm |
| Fogmagasság | 145.53 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
