Kétkezes vezérlés Festo VACF-B-B2-16B

Solenoid Coil

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VACF-B-B2-16B
Rubix:516445
gyártó:8030806
EAN:4052568280901
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnestekercs VACF-B-B2-16B 8030806


coil VACF-B-B2-16B Installation drawing type B, industrial standard, 120 V AC/60 Hz and 110 V AC/50-60 Hz. Mounting position=different, Duty cycle=100%, Insulation class=H, Coil characteristics=110/120 V AC: 50/60 Hz, Inrush power 4.4 VA, Holding power 3.3 VA, Transient withstand voltage=2.5 kV

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre