Pneumatikus irányított szelep Festo CPE18-M2H-5/3G-QS-8
Solenoid valve CPE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPE18-M2H-5/3G-QS-8
Rubix:530258
gyártó:170289
EAN:4052568138257

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE18-M2H-5/3G-QS-8 170289
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Solenoid valve CPE18-M2H-5/3G-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=850 l/min, Operating pressure=2.5 - 10 bar
Erősségek
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 378,2 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre