Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPE14-M1BH-5JS-QS-6
Solenoid valve CPE14-M1BH
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPE14-M1BH-5JS-QS-6
Rubix:531998
gyártó:196909
EAN:4052568159979
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE14-M1BH-5JS-QS-6 196909
Solenoid valve CPE14-M1BH-5JS-QS-6 High component density Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 158,2 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre