Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPE24-M1H-5/3B-QS-12
Solenoid valve CPE24-M1H
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPE24-M1H-5/3B-QS-12
Rubix:530266
gyártó:170281
EAN:4052568138172
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE24-M1H-5/3B-QS-12 170281
Solenoid valve CPE24-M1H-5/3B-QS-12 High component density Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 694 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre