Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L

Solenoid valve for individual connection VUVG

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L
Rubix:516174
gyártó:578157
EAN:4052568104795
VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L 578157


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Erősségek

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg52,6 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram230 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre