Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P3
Solenoid valve for individual connection VUVG
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P3
Rubix:520716
gyártó:574375
EAN:4052568103293



Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P3 574375
This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.
Erősségek
- Compact universal valve
- Connection technology via electrical connection box (E-box)
- High flow rate relative to its size
- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 77,19 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 780 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre