Pneumatikus irányított szelep Festo VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3

Solenoid valve for individual connection VUVG

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3
Rubix:522980
gyártó:566503
EAN:4052568214050
VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3 566503


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Erősségek

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg85,97 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram560 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre