Pneumatikus irányított szelep Festo JMFH-5/2-D-3-C

Solenoid valve JMFH-5/2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:JMFH-5/2-D-3-C
Rubix:366407
gyártó:151871
EAN:4052568117320
JMFH-5/2-D-3-C Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep JMFH-5/2-D-3-C 151871


Solenoid valve JMFH-5/2-D-3-C With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)194x106x78 mm
Logisztikai Tömeg902 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram4500 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre