Pneumatikus irányított szelep Festo VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15

Solenoid valve VZWD

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
Rubix:517836
gyártó:1491844
EAN:4052568106423
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-& 1491844


Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications

Erősségek

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)113x90x65 mm
Logisztikai Tömeg443,4 g
Csatlakozók száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre