Pneumatikus irányított szelep Festo VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-1P4-4
Solenoid valve VZWD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-1P4-4
Rubix:515836
gyártó:1491886
EAN:4052568106683

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-& 1491886
Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-1P4-4 Construction=direct-acting seat valve, Actuation=electrical, Sealing principle=soft, Mounting position=any, Mounting type=inline installation
Erősségek
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 512,34 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre