Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L

Szabványos szelep központi dugóval VSVA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L
Rubix:522871
gyártó:567004
EAN:4052568214999
VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-M52-MZD-D2-1R5L 567004


Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval

Erősségek

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg741,65 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram2800 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre