Pneumatikus irányított szelep Festo VZWF-L-M22C-N2-500-E-3AP4-6
Solenoid valve VZWF
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VZWF-L-M22C-N2-500-E-3AP4-6
Rubix:515717
gyártó:1492373
EAN:4052568237646
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWF-L-M22C-N2-500-E-3A& 1492373
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Erősségek
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 2 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre