Pneumatikus irányított szelep SMC VQD1121-5LO-M5-Q

Solenoid valve 4/2 Series VQD1000

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:VQD1121-5LO-M5-Q
Rubix:10412331
gyártó:VQD1121-5LO-M5-Q
EAN:3618036549188
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Szolenoid és elovezérelt szelepek VQD1121-5LO-M5-Q


VQD1000 series 4 port, direct operated, poppet solenoid valve offers large flow capacity in a compact, lightweight body. Vacuum applications (up to -100kPa) are possible. Components of the VQD1000 valves that are in contact with fluid are all copper free. The VQD series offers a remarkably quick and stable response time.
•Fluid: Air/inert gas
•Operating pressure range: 0MPa/10Torr (Vacuum) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
•Effective area (Cv factor): Standard type 0.9mm 2 (0.05);
•high flow type 1.5mm 2 (0.08)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Response time: ON: 4ms; OFF: 2ms
•Ambient/fluid temp: -10 to 50°C

Body: 2 (Body ported (Single unit))
Option: Standard (2W)
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Port Size: M5 Thread
CE Marked: Q (CE Marked)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg43 g
Csatlakozók száma4
Térfogatáram49.08 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre