Pneumatikus irányított szelep Festo VZWF-L-M22C-N2-500-V-1P4-6-R1

Solenoid valve VZWF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VZWF-L-M22C-N2-500-V-1P4-6-R1
Rubix:10226790
gyártó:1492205
EAN:4052568236083
VZWF-L-M22C-N2-500-V-1P4-6-R1 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Csatlakozók száma2

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VZWF-L-M22C-N2-500-V-1P& 1492205


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Erősségek

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozók száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre