Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1
Solenoid Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1
Rubix:10176277
gyártó:575511
EAN:4052568260682

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-& 575511
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Erősségek
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 210x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 386,12 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 1300 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre