Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-LT30-M52-MZD-G38-F8

Solenoid Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VUVS-LT30-M52-MZD-G38-F8
Rubix:10193035
gyártó:8036687
EAN:4052568429638
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-LT30-M52-MZD-G38-F8 8036687


In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.

Erősségek

Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction

Technikai információk


Jellemzők
Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram1800 l/min
Nyomás tartomány2,5/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre