Pneumatikus irányított szelep Festo VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2
Solenoid Valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2
Rubix:10237530
gyártó:8036719
EAN:4052568429935

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-& 8036719
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Erősségek
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozók száma | 5 |
|---|---|
| Feszültség | 24 V |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 1600 l/min |
| Nyomás tartomány | 1...10 bar |
| Csatlakozó mérete | 3/8 |
| Minimális üzemi nyomás | 1 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre