Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-09.800A1-WJ30RE
Solid carbide drill with oil holes DC150-05 tail DIN 6535 HA
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-05-09.800A1-WJ30RE
Rubix:10025657
gyártó:6618384
EAN:4031132367781

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 9.8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 103 mm |
| Vágási hossz | 61 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d9,8mm
Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide-5XD - DIN 6537 L.
Projecting Length 61 mm.
Shank Length 40 mm.
Shank Length 40 mm.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 9.8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 103 mm |
| Vágási hossz | 61 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Átmérő/fúrási hossz | 5 x d |
| Belső hűtés | igen |
| Hegy szöge | 140 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre