Csavaros fúró Walter Titex DC150-12-12.300A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-12-12.300A1-WJ30TA
Rubix:10025066
gyártó:6618848
EAN:4031132372419

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 12.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 230 mm |
| Vágási hossz | 168 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 12xD, TiNAl, HA d12,3mm
Solid carbide drills with coolant-through DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4843in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 12.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 230 mm |
| Vágási hossz | 168 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 6535 ha |
| Átmérő/fúrási hossz | 12xdc |
| Belső hűtés | igen |
| Vágási irány | jobb |
| Karosszéria anyaga | karbid |
| Vágóanyag | tömör keményfém |
| Hegy szöge | 140 ° |
| Vég átmérő | 14 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre