Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-07.541A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-03-07.541A1-WJ30RE
Rubix:10026154
gyártó:6968790
EAN:4031132393124

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 7.541 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 79 mm |
| Vágási hossz | 29 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d7,541mm
Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2969in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 7.541 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 79 mm |
| Vágási hossz | 29 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Belső hűtés | igen |
| Karosszéria anyaga | karbid |
| Vágóanyag | tömör keményfém |
| Vég átmérő | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre