Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-07.000D1-WJ30RE

Solid carbide drills with coolant-through

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-05-07.000D1-WJ30RE
Rubix:10025758
gyártó:7287807
EAN:4031132401720
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő7 mm
Teljes hossz91 mm
Vágási hossz35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537L d7,0mm


Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.2756in

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő7 mm
Teljes hossz91 mm
Vágási hossz35 mm
Szár típushengeres
Átmérő/fúrási hossz1:5
Belső hűtésigen
Karosszéria anyagakarbid
Vágóanyagtömör keményfém
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre