Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-06.300D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-03-06.300D0-WJ30RE
Rubix:10026201
gyártó:7287653
EAN:4031132400181

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 6.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 79 mm |
| Vágási hossz | 24 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 3xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537K d6,3mm
Solid carbide twist drills DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.248in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.248in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 6.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 79 mm |
| Vágási hossz | 24 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 6537 k |
| Átmérő/fúrási hossz | 0.08 |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Belső hűtés | nem |
| Karosszéria anyaga | karbid |
| Vágóanyag | karbid |
| Hegy szöge | 140 ° |
| Vég átmérő | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre