Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-08.731A0-WJ30TA

Solid carbide twist drills

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-05-08.731A0-WJ30TA
Rubix:10025204
gyártó:7462134
EAN:4031132422855
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő8.731 mm
Teljes hossz103 mm
Vágási hossz49 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d8,731mm


Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.3437in

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő8.731 mm
Teljes hossz103 mm
Vágási hossz49 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 6537 l
Átmérő/fúrási hossz5.6
Bedöntési szög30 °
Belső hűtésnem
Vágási irányjobb
Karosszéria anyagakarbid
Vágóanyagkarbid
Hegy szöge140 °
Vég átmérő10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre