Szabályozó SMC IR2000-F02-A

Special regulators

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:IR2000-F02-A
Rubix:10240627
gyártó:IR2000-F02-A
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 11/4

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Prec.nyomásszabályzó, G1/4, 0,005-0,2MPa, IR2000-F02-A


Setting sensitivity 0.2 % F.S; repeatability ±0.5 % F.S.
3 sizes with 3 set pressure ranges: 0.005 to 0.2 MPa; 0.01 to 0.4 MPa; 0.01 to 0.8 MPa.
Air consumption: 1 l/min or less.
Maximum flow range: 4000 l/min.
Port sizes: from 1/8 to 1/2.
Standard options: bracket; pressure gauge.
IR1000-A ~ 3000-A, Precision regulator

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 11/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre