Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2200-01-S

Speed Controller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AS2200-01-S
Rubix:10258016
gyártó:AS2200-01-S
EAN:3618035545006
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/8, AS2200-01-S


Lightweight, compact, and precision control make these flow controls the right choice for many heavy-duty applications. These flow controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting. Thread sizes range from M3 to 2 and are available in both inch (NPT) and metric R/Rc(PT)
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 2 (1/8, 1/4 Basis)
Style: 2 (Elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size: 01 (1/8)
Option: S (Sealant)
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Erősségek

•Large flow in-line style

Technikai információk


Jellemzők
Átfolyás27600 l/h
Max. üzemi nyomás7 bar
Sorozatas-m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre