Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS5000-F04
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS5000-F04
Rubix:10412288
gyártó:AS5000-F04
EAN:3618035531047
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, G1/2, AS5000-F04
Lightweight, compact, and precision control make these flow controls the right choice for many heavy-duty applications. These flow controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting. Thread sizes range from M3 to 2 and are available in both inch (NPT) and metric R/Rc(PT)
•Port Size: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 5 (3/4 Basis)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 5 (3/4 Basis)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Option: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 3960 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre