Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS900-20
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS900-20
Rubix:10262192
gyártó:AS900-20
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, Rc2, AS900-20
Lightweight, compact, and precision control make these flow controls the right choice for many heavy-duty applications. These flow controls are offered with in-line and elbow construction to give the widest choice to your unique application. Locking nuts are included as standard as well as simplified mounting. Thread sizes range from M3 to 2 and are available in both inch (NPT) and metric R/Rc(PT)
•Increased orifice diameter
•Port Size: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Area Code: Japan, Asia, Australia, North America
Size: 90 (1+1/2 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 20 (2)
Option: None
•Port Size: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Area Code: Japan, Asia, Australia, North America
Size: 90 (1+1/2 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 20 (2)
Option: None
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 60800 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre