Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2201FS1-01-04S
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS2201FS1-01-04S
Rubix:10242821
gyártó:AS2201FS1-01-04S
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/8, 4mm csohöz, AS2201FS1-01-04S
Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Átfolyás | 10800 l/h |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Sorozat | as-fs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
