Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2201FS1-02-10S

Speed Controller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:AS2201FS1-02-10S
Rubix:10242817
gyártó:AS2201FS1-02-10S

Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó szelep, R1/4, 10mm csohöz, AS2201FS1-02-10S


Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre