Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó SMC AS2301F-G01-04A
Speed Controller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AS2301F-G01-04A
Rubix:10243128
gyártó:AS2301F-G01-04A
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fojtó-visszacsapó sz., G1/8, 4mm csohöz, AS2301F-G01-04A
Using SMC flow controls with built in one-touch fittings minimizes installation time, reduces mounting height and enables a more compact machine design. These flow controls allow the body to be rotated to facilitate simple installation. Available in thread sizes from M3 to 1/2 in both inch (NPT) and metric R(PT) and with tube sizes from 3.2mm to 12mm OD (metric) and 1/8 to 1/2 OD (inch) and with optional elbow and universal style (increased flexibility) and meter in and meter out, these flow controls are designed to meet most applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
|---|---|
| Sorozat | as |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre