Referencia
SKF:99364
Rubix:539666
gyártó:504031
EAN:0085311042604


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95.07 mm |
|---|---|
| Karima szélessége | 11.91 mm |
| Min. hossz | 95.63 mm |
Termék leírás : SKF 99364 forgó tengelytömítés
Shaft repair sleeve shaft repair sleeve, Speedi-sleeve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 166,9 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 95.07 mm |
| Karima szélessége | 11.91 mm |
| Min. hossz | 95.63 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre