Referencia
SKF:99726
Rubix:540726
gyártó:503943
EAN:0085311043311


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 185 mm |
|---|---|
| Karima szélessége | 32 mm |
| Min. hossz | 185.56 mm |
Termék leírás : SKF 99726 forgó tengelytömítés
Shaft repair sleeve shaft repair sleeve, Speedi-Sleeve
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 538,8 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 185 mm |
| Karima szélessége | 32 mm |
| Min. hossz | 185.56 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre