Stopper aktuátorok Festo DFSP-Q-50-25-DF-PA

Stopper Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DFSP-Q-50-25-DF-PA
Rubix:517232
gyártó:576163
EAN:4052568225278
DFSP-Q-50-25-DF-PA Stopper cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerlöket25 mm
Hengerátmérő25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Stop henger DFSP-Q-50-25-DF-PA 576163


Stopper cylinder DFSP-Q-50-25-DF-PA Stroke=25 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M8, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1168,75 g
Hengerlöket25 mm
Hengerátmérő25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre