Vákuum szívószelep Festo ESS-30-CN
Suction cup ESS-30
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ESS-30-CN
Rubix:526772
gyártó:189402
EAN:4052568042646
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuum szívók. ESS-30-CN 189402
Suction cup complete ESS-30-CN easily interchangeable, Suction cup height compensator=10,5 mm, Min. workpiece radius=80 mm, Nominal size=3 mm, Suction cup diameter=30 mm, Suction cup volume=9,47 cm3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 40x30x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 15,5 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre