Vákuum szívószelep Festo ESS-30-SU

Suction cup ESS-30

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ESS-30-SU
Rubix:526821
gyártó:189300
EAN:4052568042158
ESS-30-SU Suction cup complete

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vákuum szívók. ESS-30-SU 189300


Suction cup complete ESS-30-SU easily interchangeable, Min. workpiece radius=110 mm, Nominal size=3 mm, Suction cup diameter=30 mm, Suction cup volume=0,867 cm3, Position of Connection=on top

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg12,8 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre