Vákuum szívószelep Festo VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
VN Vacuum generator pneumatic
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Rubix:526611
gyártó:536796
EAN:4052568171841
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P 536796
Vacuum generator VN-05-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P With integrated vacuum switch. Standard, high vacuum, width 18 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=16 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 67,38 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre