Vákuum szívószelep Festo ESS-40-EN
Suction cup ESS-40
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ESS-40-EN
Rubix:532619
gyártó:189346
EAN:4052568042387
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuum szívók. ESS-40-EN 189346
Suction cup complete ESS-40-EN easily interchangeable, Min. workpiece radius=80 mm, Nominal size=3 mm, Suction cup diameter=40 mm, Suction cup volume=4,04 cm3, Position of Connection=on top
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 20 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre