Vákuum szívószelep Festo ESS-50-CS

Suction cup ESS-50

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ESS-50-CS
Rubix:526767
gyártó:189407
EAN:4052568078881
ESS-50-CS Suction cup complete

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vákuum szívók. ESS-50-CS 189407


Suction cup complete ESS-50-CS easily interchangeable, Suction cup height compensator=17,5 mm, Min. workpiece radius=180 mm, Nominal size=3 mm, Suction cup diameter=50 mm, Suction cup volume=38,92 cm3

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg34 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre