Vákuum szívószelep Festo ESS-60-GT-M10
Suction cup ESS-60
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ESS-60-GT-M10
Rubix:531759
gyártó:525980
EAN:4052568083113
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuum szívók. ESS-60-GT-M10 525980
Suction cup complete ESS-60-GT-M10 easily interchangeable, Height compensator for suction-cup holder=6 mm, Min. workpiece radius=75 mm, Nominal size=2,5 mm, Suction cup diameter=60 mm, Suction cup volume=11,3 cm3
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 27 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
