Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R067222540
Super linear bushings B, closed, R0672
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R067222540
Rubix:10012970



Termék leírás : R067222540 [BOSHREX]
SUPER BALL BUSHINGS KBB-25-DD
Super KBB-40-DD ball socket, not self-adjusting, closed, with 2 built-in sealing joints
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 132 g |
|---|---|
| Sorozat | kbb |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Hossz | 58 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
| Statikus terhelhetőség C | 2790 N |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 4820 N |
| Gömbsorok száma | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
