Precizíós/orsó csapágyak SKF 7014 CD/P4A, Belső átmérő: 70 mm | Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 20 mm

Super-precision Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7014 CD/P4A
Rubix:203343
gyártó:44567
EAN:7316570477160
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyOscsapágyak 7014 CD/P4A [SKF]


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x110x110 mm
Logisztikai Tömeg585 g
Belső átmérő70 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség20 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat7014
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r45500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr52000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban