Referencia
SMC:D-C73CZ
Rubix:10413683
gyártó:D-C73CZ
EAN:3618035637701




Termék leírás : SMC Jeladó REED, 24VDC+LED, 5m kábellel, D-C73CZ
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
•Electrical entry: Connector.
•Application Load: Relay/PLC.
•Power voltage: <24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.
Model: C73C (DC Volt <24, LED)
Lead Wire Length: Z (5 m)
•Application Load: Relay/PLC.
•Power voltage: <24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.
Model: C73C (DC Volt <24, LED)
Lead Wire Length: Z (5 m)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 8x76x12 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 58 g |
| Min. feszültség | 24 V |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Max. feszültség | 24 V |
| Üzemi feszültség | 24 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre