Normál pneumatikus henger Festo DNC-50-80-PPV
Szabványos DNC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DNC-50-80-PPV
Rubix:533645
gyártó:163386
EAN:4052568134136

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-50-80-PPV 163386
Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
- Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1768 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 50 mm |
| Hengerlöket | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre