Normál pneumatikus henger Festo DNC-63-100-PPV-A

Szabványos DNC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DNC-63-100-PPV-A
Rubix:71895
gyártó:163405
EAN:4052568134266
DNC-63-100-PPV-A Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-63-100-PPV-A 163405


Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással

Erősségek

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
  • Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)300x75x75 mm
Logisztikai Tömeg2505 g
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket100 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre