Normál pneumatikus henger Festo DSBC-40-25-PPVA-N3

Szabványos DSBC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSBC-40-25-PPVA-N3
Rubix:521006
gyártó:1376656
EAN:4052568016678
DSBC-40-25-PPVA-N3 Standard cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBC-40-25-PPVA-N3 1376656


ISO 15552 szabvány szerinti standard profilú henger, széles körű rögzítési lehetőségekkel.

Erősségek

- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Megfelel az ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562) szabványnak
- Fenntartható a hosszabb élettartamnak köszönhetően, amely az egyszerűbb javításnak köszönhető
- Szabványos profil két horonnyal a végállás-érzékelők számára

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)190x55x55 mm
Logisztikai Tömeg830 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre