Normál pneumatikus henger Festo DSBC-32-25-D3-PPSA-N3
Szabványos DSBC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSBC-32-25-D3-PPSA-N3
Rubix:517019
gyártó:3659375
EAN:4052568272630
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBC-32-25-D3-PPSA-N3 3659375
ISO 15552 szabvány szerinti standard profilú henger, széles körű rögzítési lehetőségekkel.
Erősségek
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Megfelel az ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562) szabványnak
- Fenntartható a hosszabb élettartamnak köszönhetően, amely az egyszerűbb javításnak köszönhető
- Szabványos profil két horonnyal a végállás-érzékelők számára
- Megfelel az ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562) szabványnak
- Fenntartható a hosszabb élettartamnak köszönhetően, amely az egyszerűbb javításnak köszönhető
- Szabványos profil két horonnyal a végállás-érzékelők számára
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 32 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre