Normál pneumatikus henger SMC CP96SDB100-275C
Tie Rod Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CP96SDB100-275C
Rubix:10240693
gyártó:CP96SDB100-275C
EAN:3618035731065
Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.100,löket 275mm, CP96SDB100-275C
High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod.
Erősségek
•Double Acting
End of Stroke Cushioning
End of Stroke Cushioning
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 100 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 275 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre