Normál pneumatikus henger Festo DSBC-40-125-D3-PPSA-N3

Szabványos DSBC henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DSBC-40-125-D3-PPSA-N3
Rubix:517000
gyártó:3660768
EAN:4052568273392
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket125 mm

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBC-40-125-D3-PPSA-N3 3660768


ISO 15552 szabvány szerinti standard profilú henger, széles körű rögzítési lehetőségekkel.

Erősségek

- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Megfelel az ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562) szabványnak
- Fenntartható a hosszabb élettartamnak köszönhetően, amely az egyszerűbb javításnak köszönhető
- Szabványos profil két horonnyal a végállás-érzékelők számára

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket125 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre