Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L
Szabványos szelep központi dugóval VSVA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L
Rubix:529843
gyártó:534536
EAN:4052568168308

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L 534536
Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval
Erősségek
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 155x25x92 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 271,4 g |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 1100 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre